Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerclip für Träger 2-4mm,f.Kab.4,5-5,5 ECS-4555


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Trägerclip für Träger 2- ECS-4555 4mm, für Kabel 4 ECS-4555
ABB Trägerclip für Träger 2- ECS-4555 4mm, für Kabel 4 ECS-4555
Artikel-Nr.:
     6012-32065343
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1073
EAN/GTIN:
     5414363084600
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Trägerclip für Träger 2-4mm,f.Kab.4,5-5,5 ECS-4555

Traegerclip fuer Traeger 2-4mm, fuer Kabel 4,5-5,5mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
45 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,34*
€ 44,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,85*
€ 44,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,58*
€ 45,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 35,25*
€ 47,10*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,87*
€ 47,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,96*
€ 54,6924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,70*
€ 50,813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,76*
€ 47,3144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.