Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Rohr b.20mm,Träger b.20mm FM-320T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Trägerklammer für Rohr bis FM-320T 20mm, Träger FM-320T
ABB Trägerklammer für Rohr bis FM-320T 20mm, Träger FM-320T
Artikel-Nr.:
     6012-32066515
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1274
EAN/GTIN:
     5414363084952
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer

Trägerklammer für Rohr b.20mm,Träger b.20mm FM-320T

Traegerklammer fuer Rohr bis 20mm, Traeger bis 20mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
200 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
441,5 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,32*
€ 174,50*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,34*
€ 175,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 181,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 155,88*
€ 186,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,07*
€ 197,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,56*
€ 216,0564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,25*
€ 214,4975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,22*
€ 203,7518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,77*
€ 197,2663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,37*
€ 180,1303
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.