Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder Schlitzrast.450x7 mm YLD-7-450-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YLD-7-450-B Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Edelstahl Metallisch
ABB YLD-7-450-B Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012-32066884
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009460R0157
EAN/GTIN:
     5414363124856
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder Schlitzrast.450x7 mm YLD-7-450-B

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Schnellbinder mit Schlitzraster in unbeschichteter Ausführung besitzt einen starken Selbstschließmechanismus und einen flachen Profilkopf ohne scharfe Kanten. Daher ist er schnell und einfach zu installieren. Eine große Öffnung am Ende ermöglicht die Verwendung eines hakenähnlichen Werkzeugs zum Festziehen des Schnellbinders.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
450 mm
Banddicke:
0,3 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,056*
€ 93,026*
€ 5,00*
ab € 76,34*
€ 97,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,12*
€ 99,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,65*
€ 100,28*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,94*
€ 100,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,28*
€ 119,3332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,92*
€ 116,5248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,94*
€ 111,7886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,58*
€ 107,7902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,65*
€ 93,5935
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.