Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterbezeichnungshülse weiß, 12x5,5mm UCT-WMS 4,7 #0829953


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterbezeichnungshülse weiß, 12x5,5mm UCT-WMS 4,7 #0829953
Leiterbezeichnungshülse weiß, 12x5,5mm UCT-WMS 4,7 #0829953
Artikel-Nr.:
     6012-32250591
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829953
EAN/GTIN:
     4046356609944
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
leitermarkierer

Leiterbezeichnungshülse weiß, 12x5,5mm UCT-WMS 4,7 #0829953

Leiterbezeichnungshülse, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 2,5 ... 4,7 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 5,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2,5..4,7 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..4,7 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5,5 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,25*
€ 9,00*
€ 5,95*
ab € 6,26394*
€ 9,02394*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,5155*
€ 9,3755*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,9762*
€ 10,0462*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,09*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.