Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-PTRV 4 WH 1-4 LGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-PTRV 4 WH 1-4 LGS
Abschlussdeckel D-PTRV 4 WH 1-4 LGS
Artikel-Nr.:
     6012-32250734
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270234
EAN/GTIN:
     4055626260174
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-PTRV 4 WH 1-4 LGS

Abschlussdeckel, Länge: 63,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,9 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
weiß
Stärke:
3,8 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,439*
€ 0,719*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,4434*
€ 0,7334*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4611*
€ 0,7611*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4598*
€ 0,7666*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,484*
€ 0,804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.