Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse BNC-DV-LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse BNC-DV-LG
Gehäuse BNC-DV-LG
Artikel-Nr.:
     6012-32250753
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2805025
EAN/GTIN:
     4017918074531
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leergehäuse
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact

Gehäuse BNC-DV-LG

Gehäuse, Länge: 42,5 mm, Breite: 22 mm, Höhe: 90 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,835*
€ 3,865*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,019*
€ 4,109*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,15*
€ 4,29*
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2768*
€ 4,4568*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,2672*
€ 4,4858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811862
ab € 0,4254*
Zubehör
Phoenix Contact
0824949
ab € 1,4382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.