Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme ST 4-QUATTRO RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme ST 4-QUATTRO RD
Durchgangsklemme ST 4-QUATTRO RD
Artikel-Nr.:
     6012-32252968
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013464
EAN/GTIN:
     4055626491479
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Durchgangsklemme ST 4-QUATTRO RD

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0912*
€ 1,4012*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1606*
€ 1,4806*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2104*
€ 1,5504*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2547*
€ 1,6047*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2511*
€ 1,6095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5504*
€ 1,84498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4704*
€ 1,74978
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2104*
€ 1,44038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030527
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3036615
ab € 0,0931*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.