Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superklip 789,5mm 7,89,5mm 1/4"CURohr 389017


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-32254938
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     389017
EAN/GTIN:
     8711893042504

Superklip 789,5mm 7,89,5mm 1/4"CURohr 389017

Schließt sich und sperrt sich automatisch, wenn das Rohr, die Röhre oder das Kabel eingefügt wird. Einteilige Klammer zur schnellen und praktischen Installation. Befestigen Sie entweder mit Holzschraube, Stockchraube mit oder ohne Kragen, Nagel mit Kragen, Gewindestange, Befestigungsplatte oder Schubbolzenwinkel.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
7,8..9,5 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Mutter
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,693*
€ 52,043*
€ 5,46*
ab € 39,87*
€ 52,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,24*
€ 53,86*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,89*
€ 54,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,37*
€ 56,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,86*
€ 64,0934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,50*
€ 63,665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,96*
€ 59,4524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,97*
€ 57,0843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,24*
€ 49,0756
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.