Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte für A-Reihe AEP 3C 4 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussplatte für A-Reihe AEP 3C 4 BL
Abschlussplatte für A-Reihe AEP 3C 4 BL
Artikel-Nr.:
     6012-32259178
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2051880000
EAN/GTIN:
     4050118411836
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
weidmüller reihenklemme blau
reihenklemmen weidmüller

Abschlussplatte für A-Reihe AEP 3C 4 BL

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
2,1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,30411*
€ 0,44411*
20
€ 5,46*
ab € 0,3055*
€ 0,4455*
11 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3191*
€ 0,467*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,3248*
€ 0,4748*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,346*
€ 0,506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 10,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.