| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32269004 Herst.-Nr.: 7104900 EAN/GTIN: 4018242402670 |
| |
|
| | |
| Lichtregelsystemkomponente LiveLink SensorUS360 LiveLink Raumsensor mit Ultraschall-Technologie und DALI Schnittstelle zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit integriertem Lichtsensor für die tageslichtabhängige Regelung sowie integriertem Ultraschall-Anwesenheits-Sensor. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Schutzart (IP): | IP20 | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Breite: | 120 mm | Höhe: | 68 mm | Tiefe: | 120 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,58* | € 156,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,05* | € 157,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,44* | € 166,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,21* | € 173,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|