Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube sw IP66/68O-RingEPDM V301-1063-03


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube sw IP66/68O-RingEPDM V301-1063-03
Artikel-Nr.:
     6012-32356206
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     V301-1063-03
EAN/GTIN:
     4024092170072
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube sw IP66/68O-RingEPDM V301-1063-03

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung , metrisch, Kunststoff, RAL9005, O-Ring EPDM
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,24*
€ 97,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,43*
€ 97,7125*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,64*
€ 101,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,145*
€ 115,505*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,46*
€ 120,7374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,27*
€ 119,3213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,91*
€ 114,1329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,36*
€ 111,0984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,64*
€ 95,9616
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.