Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehalter für Pino HP 62399438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagehalter für Pino HP 62399438
Montagehalter für Pino HP 62399438
Artikel-Nr.:
     6012-32357278
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399438
EAN/GTIN:
     4021553034706

Montagehalter für Pino HP 62399438

Montagehalter, Profilnut inkl. Montagezubehör, für Haltebügel und Ausleger
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
82 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,40*
€ 16,45*
€ 5,95*
ab € 11,50*
€ 16,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,02*
€ 18,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,31*
€ 21,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.