Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 17mm CC 15/17 MC NE SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-32360706
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1876610000
EAN/GTIN:
     4032248467129
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierung 17mm CC 15/17 MC NE SI

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 0,16908*
€ 0,23908*
80
€ 5,46*
ab € 0,1715*
€ 0,2415*
19 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 0,1828*
€ 0,2528*
21 Tage
unbekannt
80
€ 5,50*
ab € 0,1851*
€ 0,2551*
Lager 6012
80
€ 3,90*
ab € 0,1935*
€ 0,2635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,2335*
€ 0,27787
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 21,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1790150000
ab € 2,52042*
Zubehör
Weidmüller
1790160000
ab € 2,39889*
Zubehör
Weidmüller
1880850000
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.