Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKMU PG42-K GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-32362839
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1698250000
EAN/GTIN:
     4008190884789
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kontermutter pg42 messing

Gegenmutter SKMU PG42-K GR

Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,59 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Form:
sechseckig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing, gegenmutter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2964*
€ 1,7964*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2732*
€ 1,8148*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3259*
€ 1,8459*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,3352*
€ 1,8552*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,3435*
€ 1,8635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8552*
€ 2,20769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7152*
€ 2,04109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6252*
€ 1,93399
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3352*
€ 1,58889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.