Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter S0 23-28A, DC 24V,150kA 3RA2125-4NE27-0FB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktstarter S0 23-28A, DC 24V,150kA 3RA2125-4NE27-0FB4
Artikel-Nr.:
     6012-32368762
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21254NE270FB4
EAN/GTIN:
     4047621009278
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter

Direktstarter S0 23-28A, DC 24V,150kA 3RA2125-4NE27-0FB4

Verbraucherabzweig sicherungslos, Direktanlauf AC 400 V, Baugröße S0 23...28 A DC 24 V Federzuganschluss für Hutschienenmontage (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, Iq = 150 kA 1S+1Ö (Schütz) mit Diodenkombination frontseitig eingesteckt Direktstarter SIRIUS 3RA21 zum Schützen und Starten von Motoren.Der Direktstarter 3RA21 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus einem Leistungsschalter 3RV2 und einem Schütz 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verbunden sind.
Weitere Informationen:
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
28 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
28 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
23..28 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,56*
€ 263,32*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 218,53*
€ 269,45*
Frei Haus
ab € 242,82*
€ 295,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 256,38*
€ 309,47*
€ 5,95*
ab € 341,95*
€ 399,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,40*
€ 332,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151AP0
ab € 56,77*
Ähnlich
Siemens
3RA21100FA151AP0
ab € 57,07*
Ähnlich
Siemens
3RA21100FA151BB4
ab € 59,81*
Ähnlich
Siemens
3RA21100GA151AP0
ab € 57,91*
Ähnlich
Siemens
3RA21100GD151AP0
ab € 76,16*
Ähnlich
Siemens
3RA21100GA151BB4
ab € 60,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.