Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1/2" NPT, M 20 ADAPS NPT1/2-M20-W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-32369283
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1262340000
EAN/GTIN:
     4050118093346
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 weidmüller
adapter kabelverschraubung

Adapter 1/2" NPT, M 20 ADAPS NPT1/2-M20-W

Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Gewindesteigung:
1,81 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
26 mm
Sechskant Eckmaß:
28,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung m20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,88*
€ 444,39008*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 378,89008*
€ 444,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 380,70*
€ 448,66*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 385,36*
€ 450,78*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,89*
€ 466,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 448,66*
€ 533,9054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 445,24*
€ 529,8356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 423,48*
€ 503,9412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,74*
€ 488,7806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 380,70*
€ 453,033
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 23,79375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.