Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 2.5 AMC DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-32369328
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2742040000
EAN/GTIN:
     4064675002338

Klemme PUSH IN, 2.5 AMC DL

Die Motoranschlussklemme vereint die Leistungsmerkmale des größeren Rasters mit der Baubreite des kleineren Rasters. Das Ergebnis: Maximierung des Bemessungsstroms bei gleichzeitiger Minimierung der Baugröße. Das sorgt für Entlastung bei Einkauf, Logistik und Design-In.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
22 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,63*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,8574*
€ 4,6374*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,9135*
€ 4,7035*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,9772*
€ 4,7672*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,4249*
€ 5,2949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7672*
€ 5,67297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6372*
€ 5,51827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,5272*
€ 5,38737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3372*
€ 5,16127
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,9772*
€ 4,73287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 238,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991920000
ab € 0,40187*
Zubehör
Weidmüller
2475310000
ab € 0,41954*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0644*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,0378*
Zubehör
Weidmüller
1805880000
ab € 0,44292*
Zubehör
Weidmüller
2003770000
ab € 0,0588*
Zubehör
Weidmüller
1527690000
ab € 1,86483*
Zubehör
Weidmüller
1527540000
ab € 0,24*
Zubehör
Weidmüller
1527720000
ab € 3,5167*
Zubehör
Weidmüller
1527570000
ab € 0,42264*
Zubehör
Weidmüller
1527590000
ab € 0,63367*
Zubehör
Weidmüller
1527730000
ab € 9,62158*
Zubehör
Weidmüller
1527670000
ab € 1,48015*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.