Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmutter GM 5030 M12 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitmutter GM 5030 M12 F
Gleitmutter GM 5030 M12 F
Artikel-Nr.:
     6012-32557682
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GM 5030 M12 F
EAN/GTIN:
     4013339967025
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
gleitmutter m12

Gleitmutter GM 5030 M12 F

Gleitmutter, ohne Schraube, für C-Ankerschienen mit einem lichten Breiteninnenmaß von = 43 mm, an jeder Stelle mit Befestigungsschraube im Profil einsetzbar. für Ankerschienen/Profilschienen : 2987 mit 26 mm Schlitzweite 2991, 2992, 2994 und 2995 mit 22 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 42 mm Breite B : 21 mm Höhe H : 12 mm Gewinde : M 12 Festigkeitsklasse : 8 Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461/10684
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Einklickbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, gleitmuttern niedax
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,1458*
€ 5,0158*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 4,197*
€ 5,067*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,1164*
€ 5,8964*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,46431*
€ 6,38431*
100
€ 5,95*
ab € 6,26997*
€ 7,36997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,067*
€ 6,02973
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,197*
€ 4,99443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 506,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.