Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 SRW 65 E-H 1039397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 SRW 65 E-H 1039397
Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 SRW 65 E-H 1039397
Artikel-Nr.:
     6012-32559274
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1039397
EAN/GTIN:
     3660849560010
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
somfy rolladenmotor 15nm

Funkeinsteckantrieb RTS 15/17 SRW 65 E-H 1039397

Rohrmotor Funkeinsteckantrieb Oximo 50 RTS 15/17 SRW 65 E-H, Kabel 1 m schwarz, mit Adapter, Mitnehmer
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
15 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,44*
€ 289,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 238,54*
€ 291,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.