Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsträger Außenstation 83161


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsträger Außenstation 83161
Beschriftungsträger Außenstation 83161
Artikel-Nr.:
     6012-32650092
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0210
EAN/GTIN:
     4011395153079

Beschriftungsträger Außenstation 83161

Ersatzteil für die Außenstation. Enthält einen Grundträger und zwei Erweiterungsträger.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
51 mm
Höhe:
2 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 4,70*
21 Tage
nicht lagernd
18
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,78*
1
€ 5,00*
ab € 3,40*
€ 5,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 5,01*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,86*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.