Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner-Relais f. Hutschiene FAA1200-0400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner-Relais f. Hutschiene FAA1200-0400
Türöffner-Relais f. Hutschiene FAA1200-0400
Artikel-Nr.:
     6012-32650182
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     FAA1200-0400
EAN/GTIN:
     4035138020688
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Schaltaktor

Türöffner-Relais f. Hutschiene FAA1200-0400

zum gezielten Türöffnen bei mehr als einer Außenstation, Schutzart: IP 20, potentialfreier Relaiskontakt (Wechsler: 24 V DC / 2 A), mit eigenem :BUS-Anschluss zur ortsunabhängigen Montage, alternativ können auch Steuerfunktionen ausgewertet werden, Türöffnerzeit ab Werk: 3 Sekunde / mit Servicegerät und configoTM einstellbar, Programmierung mit Servicegerät und configoTM, Statusanzeige Relaiszustand durch gelbe LED, 3-Draht-Technik, Reiheneinbaugehäuse 1 TE für Hutschiene DIN EN 50022, Eingangsstrom (3-Draht): I(a) = 0,4 mA, I(P) = 0,8 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom (3-Draht): I(Pmax) = 16 mA, maximaler Leitungsdurchmesser: 0,8 mm, : zulässige Umgebungstemperatur: -5 Grad C bis 40 Grad C, Maße: H 85 mm x B 17,5 mm x T 60 mm
Weitere Informationen:
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
17,5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 52,39*
€ 54,71*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 54,63*
€ 57,05*
€ 5,00*
ab € 56,01*
€ 58,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 60,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,07*
€ 62,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.