Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Leitung 2x1qmm, 200m KA 1083/92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Leitung 2x1qmm, 200m KA 1083/92
Spezial-Leitung 2x1qmm, 200m KA 1083/92
Artikel-Nr.:
     6012-32650236
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74792
EAN/GTIN:
     4011459747923
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Spezial-Leitung 2x1qmm, 200m KA 1083/92

Spezial-Leitung für das 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE. 2-adrige Speziell-Leitung zur Verdrahtung der 2VOICE System-Komponenten mit dem Netzgerät. Diese Spezial-Leitung eignet sich für eine direkte UP-Verlegung. Eine Rolle besitzt fasst eine Kabellänge
Weitere Informationen:
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
280 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,67*
€ 286,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,62*
€ 286,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 246,77*
€ 288,90*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,76*
€ 294,04*
€ 5,95*
ab € 279,80*
€ 325,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,90*
€ 343,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,40*
€ 340,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,77*
€ 293,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.