Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät 2-Draht 600 mA 346030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzgerät 2-Draht 600 mA 346030
Netzgerät 2-Draht 600 mA 346030
Artikel-Nr.:
     6012-32650343
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     346030
EAN/GTIN:
     8012199956022
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Netzgerät 2-Draht 600 mA 346030

Kompaktes Netzgerät mit integriertem Videoadapter für Videosprechanlagen oder für ein Beschallungssystem mit max. 1 Musikquelle Eingang 230V a.c., Ausgang 27 
V d.c. max. Ausgangsstrom 600 mA 2 TE DIN
Weitere Informationen:
Anwendung:
Video
Eingangsspannung:
240 V
Frequenz:
50..60 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
27 V
Max. Ausgangsstrom:
600 mA
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,58*
€ 89,58*
€ 5,00*
ab € 73,72*
€ 89,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,82*
€ 90,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,71*
€ 92,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,98*
€ 94,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.