| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32651811 Herst.-Nr.: AMI10410-0010 EAN/GTIN: 4035138022071 |
|
|
| | |
| Drehradmodul si AMI10410-0010 Drehradmodul für Außenstationen in individualisierter Bestückung der Serie AMI, Unterputzmontage, hinter 3 mm Frontblenden integrierbar, frontbündiger Einbau für Frontblenden von 1,5 mm bis 2,5 mm durch beiliegende Distanzplatten, sichtbare Frontabmessung 82 mm x 82 mm (Ausschnitt), Modulrasterabstand 120 mm, zum Anschluss an Displaymodul, Drehrad zur Auswahl des Namens (Rufziel), Maße: H 105 x B 105 x T 52, Material: Aluminium, eloxiert Silber Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | nein | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 105 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 420,31* | € 480,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 431,31* | € 490,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 443,84* | € 505,02* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 446,01* | € 507,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,16* | € 509,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|