Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendachrahmen Allwhite, 2 Module 350522


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regendachrahmen Allwhite, 2 Module 350522
Regendachrahmen Allwhite, 2 Module 350522
Artikel-Nr.:
     6012-32651929
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     350522
EAN/GTIN:
     8005543458167
Suchbegriffe:
Dachblech
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach

Regendachrahmen Allwhite, 2 Module 350522

Regendach für Türstation SFERA, 2 Module, Farbe: Allwhite
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Höhe:
239,5 mm
Tiefe:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,68*
€ 50,08*
€ 5,00*
ab € 38,63*
€ 50,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,11*
€ 50,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 51,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,32*
€ 53,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.