| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-32651975 Herst.-Nr.: PCITACC-0100 EAN/GTIN: 4035138022095 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwenderprogramm f.Zutrittskontrolle PCITACC-0100 zur Verwendung in Anlagen für zentralen Zutrittskontrolle, nur in Verbindung mit Anwenderinterface (PC1-I) zugelassen, festlegen und speichern von Parametern des Lesegerätes wie AS-Adresse, Seriennummer, Relaisschaltzeit, erstellen von Zutrittsprofilen (bspw. zeit-, personen- und ortsabhängig) mit unterschiedlichen Benutzerrechten zu Zeitzonen, einlesen und löschen von Schlüsseln durch Schlüsselleser mit i- und t-Leser (nicht im Lieferumfang enthalten), zuordnen von Schlüsselnummer und Schlüsselinhaber, zuordnen von Zutrittsrechten, auch uhrzeitabhängig, Schlüsseldatensätze enthalten Bezeichnung, Nummer und Reaktion, Anlagen-Monitoring, drucken von Schlüsselübersichten, Übergabeprotokollen, Projektverwaltung, Protokollierung in Log-Dateien, 3 passwortgeschützte Benutzerebenen, für bis zu 7 TCS:BUS-Systeme in Parallelverwaltung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Innenstation | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1.563,96* | € 1.643,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1.574,69* | € 1.648,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.637,02* | € 1.712,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.672,89* | € 1.754,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.689,79* | € 1.771,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|