Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftaster-Aufsatz 2/1 ONE/MODESTA REU942Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruftaster-Aufsatz 2/1 ONE/MODESTA REU942Y
Ruftaster-Aufsatz 2/1 ONE/MODESTA REU942Y
Artikel-Nr.:
     6012-32653008
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REU942Y
EAN/GTIN:
     3599430017346
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Notruf Taster
elcom klingelplatte
notruf taster

Ruftaster-Aufsatz 2/1 ONE/MODESTA REU942Y

Ruftaster Aufsatz 2/1 mit Namensschildeinlage ONE/MODESTA
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Einbautiefe:
6,7 mm
Länge:
75,5 mm
Breite:
75,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 18,05*
€ 5,46*
ab € 12,88*
€ 18,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,60*
€ 20,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.