Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-Einbau-Türlautsprecher Serie TCU 260 Tasten ASI91000-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IP-Einbau-Türlautsprecher Serie TCU 260 Tasten ASI91000-0000
IP-Einbau-Türlautsprecher Serie TCU 260 Tasten ASI91000-0000
Artikel-Nr.:
     6012-32654359
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ASI91000-0000
EAN/GTIN:
     4035138028820
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Gegensprechanlage

IP-Einbau-Türlautsprecher Serie TCU 260 Tasten ASI91000-0000

VoIP fähiger Einbau-Türlautsprecher für bis zu 4 Wohneinheiten. Vier integrierte Tasteneingänge, Kombinierbar mit bis zu 8 Einbau-Klingeltastenerweiterungen mit jeweils 32 Tasteneingängen (ASI31000-0000),Mikrofon lässt sich zur Entkopplung um 25cm absetzen, Anschluss von Klingeltastenmodulen der Serie AMI (Art. AMI1091x-00xx),über 4-poligen Verbindungsstecker, Relaisausgang für Schaltfunktionen, Unterstützung von Netzwerk Aktoren via HTTP ,Auslösung von Schaltfunktionen via DTMF, hinter bauseitigen Frontblenden integrierbar, Peer 2 Peer fähig, Vollduplex-VoIP-Freisprechen, Quittungs- und Fehlertonausgabe, optische Fehleranzeige, einstellbare Gesprächszeit, optionale automatische Rufannahme, Firmware-Updates über Netzwerk mittels Konfigurationssoftware,RJ45 Ethernet Anschluss mit PoE Unterstützung.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,16*
€ 266,52*
Frei Haus
ab € 227,35*
€ 275,50*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,64*
€ 277,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 230,54*
€ 278,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 237,07*
€ 285,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS TürControlSysteme
ASI31000-0000
ab € 96,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.