Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten-Modul dgr/gli m.Einwurfk. BKM 611-4/4-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten-Modul dgr/gli m.Einwurfk. BKM 611-4/4-0 DG
Briefkasten-Modul dgr/gli m.Einwurfk. BKM 611-4/4-0 DG
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-32657734
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038873-00
EAN/GTIN:
     4015739388738
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefkasten
Postkasten
Sprechanlagenset

Briefkasten-Modul dgr/gli m.Einwurfk. BKM 611-4/4-0 DG

Briefkasten-Modul mit Einwurfklappe, vorderseitiger Entnahmetür und Briefkastenbox. Durchwurf und Entnahmesicherung nach DIN EN 13724.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
399 mm
Höhe:
399 mm
Tiefe:
117 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 455,40*
€ 537,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 461,99*
€ 545,24*
Frei Haus
ab € 472,63*
€ 554,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 473,31*
€ 560,49*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 498,51*
€ 587,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,49*
€ 666,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,49*
€ 633,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,33*
€ 612,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,31*
€ 563,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.