Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerdurchwurfkasten 1teil. 260-380mm BDT-1/1-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerdurchwurfkasten 1teil. 260-380mm BDT-1/1-K
Mauerdurchwurfkasten 1teil. 260-380mm BDT-1/1-K
Artikel-Nr.:
     6012-32659994
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     3201910
EAN/GTIN:
     4250111861236
Suchbegriffe:
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfkasten
durchwurfbriefkasten

Mauerdurchwurfkasten 1teil. 260-380mm BDT-1/1-K

BDT-1/1-K Mauerdurchwurf-Kasten mit Installationsfach 1/1 260-380. Mauerdurchwurfkasten für Hausbriefkästen nach DIN EN 13724 aus Edelstahl, Dicke 2 mm, beschichtet (RAL9006, weißaluminium), komplett vormontiert mit seitlicher Befestigungsschiene mit Gewinde M5. Ausziehbarer Durchwurfkasten mit rückseitige Entnahmetür(en), Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Namensschild(er) (von vorn wechselbar).
Weitere Informationen:
Montageart:
Mauerdurchwurf
Koppelbar:
nein
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
340 mm
Gesamthöhe:
290 mm
Gesamttiefe:
260 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,74*
€ 200,53*
Frei Haus
ab € 171,06*
€ 206,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,18*
€ 212,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,21*
€ 215,26*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,18*
€ 215,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.