Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Pre Pack 2WE 2x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-AWU1-02WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Pre Pack 2WE 2x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-AWU1-02WE
Artikel-Nr.:
     6012-32665230
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     80076
EAN/GTIN:
     4011459800765
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset grothe
sprechanlagenset 2 familien
sprechanlagenset 2draht

Audio Pre Pack 2WE 2x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-AWU1-02WE

Audio Pre Pack 2WE A-2V-MIF-AWU1-02WE - bestehend aus:
2x Freisprechtelefon MIRO
Netzgerät und
Türstation ALPHA 2x KT, weiß, einreihig, UP
2VOICE-Technlogie
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 450,88*
€ 540,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 451,55*
€ 541,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 457,94*
€ 546,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,33*
€ 650,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,57*
€ 646,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,58*
€ 613,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,76*
€ 591,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,94*
€ 544,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.