| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32665538 Herst.-Nr.: 210007308-00 EAN/GTIN: 4056138006991 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen Weiß CMCCMM611612BCM650W Blendrahmen für Kamera-Modul CMC/CMM 611/612- BCMM/BCMC 650- ACM 670- Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,91* | € 13,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,36* | € 14,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,36* | € 14,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,72* | € 14,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,18* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|