Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic-Key-Lese-Modul weiß ELM 600-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electronic-Key-Lese-Modul weiß ELM 600-0 W
Electronic-Key-Lese-Modul weiß ELM 600-0 W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-32665772
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210008429-00
EAN/GTIN:
     4056138008506
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Transponder
Transpondersystem

Electronic-Key-Lese-Modul weiß ELM 600-0 W

Electronic-Key-Lese-Modul mit MIFARE DESFire EV2 Technologie als berührungsloses Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Kompatibel mit den neuen elektronischen Schlüsseln oder Karten EK/EKC 600-
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Leseverfahren biometrisch:
ja
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 444,17*
€ 481,99*
Frei Haus
ab € 452,65*
€ 489,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 451,48*
€ 489,15*
Frei Haus
ab € 460,16*
€ 497,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 463,69*
€ 502,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,55*
€ 598,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,36*
€ 594,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,74*
€ 580,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,18*
€ 572,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,69*
€ 551,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210010785-00
ab € 64,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.