Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauhalter Lautsprecher Serie 16xx, 46xx 1250U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauhalter Lautsprecher Serie 16xx, 46xx 1250U
Einbauhalter Lautsprecher Serie 16xx, 46xx 1250U
Artikel-Nr.:
     6012-32666013
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     1250U
EAN/GTIN:
     8023903367614

Einbauhalter Lautsprecher Serie 16xx, 46xx 1250U

Einbauhalter der Serie Switch für Audio- sowie Audio-Video-Systeme als Universalhalter zum Einbau und zur Verwendung der Lautsprechereinheit Art. 1621, Art. 1621VC, Art. 1622, Art. 1622VCF, Art. 1682, Art. 1682HVC, Art. 4680C, Art. 4680CW, Art. 4681, Art. 4681BM, Art. 4682HD inkl. Handicap Funktion nach DIN18040 an vorhandene Türstationen sowie Briefkastenanlagen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
119,89 mm
Höhe:
77,98 mm
Tiefe:
29,96999999 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,11*
€ 63,96*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 49,13*
€ 64,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,60*
€ 65,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,09*
€ 66,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,10*
€ 68,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.