| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32666159 Herst.-Nr.: IX0218 EAN/GTIN: 8023903362589 |
|
|
| | |
| Frontplatte Switch 18 Teiln. 2-reih.V4A IX0218 Frontplatte Serie Switch, 18 Teilnehmer, 2-reihig, SB2, VIP. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9153 oder AP-Gehäuse IX9163 sowie mit dem Lautsprecher Audio oder Video (Systemabhängig) Art. 1621, 1621VC, 1682, 4680C, 4681 oder 4682HD. Frontplatte aus 2,5mm starker Edelstahlplatte V4A und achtzehn flächenbündig integrierten Klingeltasten. Namensschilder von vorne zu wechseln, inkl. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | systemunabhängig | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | Drucktaster | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 18 | Gruppenruffunktion: | ja | Modulare Bauweise: | ja | Mit Infoschild: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 796,83* | € 904,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 797,03* | € 905,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 800,88* | € 913,83* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 803,79* | € 927,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|