| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32666194 Herst.-Nr.: FVK4225-0 EAN/GTIN: 4035138041669 |
| |
|
| | |
| Einbau-Dome-Kameramodul Farbe FVK4225-0 Dome-Kamera zur Einbaumontage FVK4225-0, Artikelnummer: FVK4225-0, Produktmerkmale, Grundmerkmale, Geräteart: Videokamera, Kommunikationstechnologie: TCS:BUS, Montageform: Einbau in bauseitige Frontplatten mit einer Dicke von 2 bis 3 mm, die Domekamera passt nicht in eine Unterputz- o. Hohlwanddose, Video, Kamerabauform: Einbau-Domekamera color, Schwenk- und Neigebereich (Grad ): 3-Achsen-Schwenkrahmen zur einfachen Ausrichtung, Auto Electronic Shutter (AES), Elektronische Verschlusszeit automatisch (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), Tag/Nachtumschaltung, Technische Daten, GEHÄUSE: vandalismus-geschütztes Metallgehäuse, Abmessungen HxBxT (mm): d 92 mm x 69 mm, Einbau-d 71 mm, (inkl. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Installationstechnik: | Bus-System | Bildsystem: | PAL | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | schwarz | Öffnungswinkel Kamera: | 90 ° | Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): | nein | Manuell einstellbare Kamera: | ja | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 474,23* | € 549,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 488,93* | € 567,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 494,81* | € 572,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 496,78* | € 573,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 533,30* | € 622,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|