Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendach f.Türstation AP grau, 1 Modul UT9191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regendach f.Türstation AP grau, 1 Modul UT9191
Regendach f.Türstation AP grau, 1 Modul UT9191
Artikel-Nr.:
     6012-32667030
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9191
EAN/GTIN:
     8023903399882
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
schaltschrank regenschutzdach

Regendach f.Türstation AP grau, 1 Modul UT9191

Regendach fu?r Ultra Aufputzgehäuse, 1 Modul. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x112x57mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
116 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,99*
€ 133,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,13*
€ 134,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,34*
€ 138,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.