Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse Switch,Frontpl. 36,39 Tasten,3-reih. IX9176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse Switch,Frontpl. 36,39 Tasten,3-reih. IX9176
AP-Gehäuse Switch,Frontpl. 36,39 Tasten,3-reih. IX9176
Artikel-Nr.:
     6012-32667077
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     IX9176
EAN/GTIN:
     8023903403756
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse Switch,Frontpl. 36,39 Tasten,3-reih. IX9176

Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0336, IX0339. Abmessungen: 507,1x307,9x64mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Einbau
Breite:
308 mm
Höhe:
507 mm
Tiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 806,75*
€ 950,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 808,11*
€ 950,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 811,46*
€ 959,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,08*
€ 1.141,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,68*
€ 1.127,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,41*
€ 1.070,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,77*
€ 1.030,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,46*
€ 965,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.