Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer-u.Fernschaltmodul FSM 740-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer-u.Fernschaltmodul FSM 740-02
Steuer-u.Fernschaltmodul FSM 740-02
Artikel-Nr.:
     6012-32667111
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200087650-01
EAN/GTIN:
     4056138009121
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Steuer-u.Fernschaltmodul FSM 740-02

Fernschalt- und Steuermodul im Schalttafelgehäuse mit 3 Eingängen und 2 Ausgängen.
Weitere Informationen:
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
systemunabhängig
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
107 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 694,70*
€ 823,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 690,73*
€ 823,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 697,58*
€ 831,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 712,80*
€ 844,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,27*
€ 989,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,46*
€ 978,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,24*
€ 929,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,78*
€ 892,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,58*
€ 830,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.