Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Video 1/4 41384CF-A-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte Video 1/4 41384CF-A-03
Frontplatte Video 1/4 41384CF-A-03
Artikel-Nr.:
     6012-32667176
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA200160A0029
EAN/GTIN:
     6955891815896

Frontplatte Video 1/4 41384CF-A-03

Frontplatte Video 1/4 für 2 Funktionsmodule. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138M-03.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Einbau
Breite:
135 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
20,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 127,45*
€ 131,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,62*
€ 138,01*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 135,52*
€ 140,10*
Frei Haus
ab € 136,67*
€ 141,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,22*
€ 146,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.