Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse Switch 2-reihig m.Zubeh.12 14 16 18 IX9163A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse Switch 2-reihig m.Zubeh.12 14 16 18 IX9163A
AP-Gehäuse Switch 2-reihig m.Zubeh.12 14 16 18 IX9163A
Artikel-Nr.:
     6012-32667662
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     IX9163A
EAN/GTIN:
     8023903362923
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse Switch 2-reihig m.Zubeh.12 14 16 18 IX9163A

Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach und Zubehörmodul für die Frontplatten X0212, IX0214, IX0216, IX0218. Zu vervollständigen mit Zubehör Frontplatte Art. IX9200, IX9201, IX9202, IX9204. Abmessungen: 530x221,5x91,5mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
221,5 mm
Höhe:
530 mm
Tiefe:
91,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 574,15*
€ 683,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 572,89*
€ 683,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 575,44*
€ 690,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,08*
€ 821,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,40*
€ 814,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,86*
€ 772,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,29*
€ 742,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,44*
€ 684,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.