Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse Switch 2-reihig Frontpl. 20 22 24 26 IX9174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse Switch 2-reihig Frontpl. 20 22 24 26 IX9174
AP-Gehäuse Switch 2-reihig Frontpl. 20 22 24 26 IX9174
Artikel-Nr.:
     6012-32667671
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     IX9174
EAN/GTIN:
     8023903393187
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse Switch 2-reihig Frontpl. 20 22 24 26 IX9174

Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0220, IX0222, IX0224, IX0226. Abmessungen: 507,1x221,5x64mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Breite:
221,5 mm
Höhe:
507 mm
Tiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 459,28*
€ 548,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 457,36*
€ 548,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 460,07*
€ 553,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,49*
€ 658,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,64*
€ 654,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,76*
€ 620,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,60*
€ 598,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,07*
€ 547,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.