Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalter f. Innen- u.Außen VKZ 1092/710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhalter f. Innen- u.Außen VKZ 1092/710
Deckenhalter f. Innen- u.Außen VKZ 1092/710
Artikel-Nr.:
     6012-32667733
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1092/710
EAN/GTIN:
     8021156059256

Deckenhalter f. Innen- u.Außen VKZ 1092/710

Deckenhalter VKZ 1092/710 - VK 1092/679 und 1099/390
für Innen- und Außenbereich



120(D) x 200 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kamera
Montageart:
Decke
Schwenkbereich:
0 °
Neigungswinkel:
0 °
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
190 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,91*
€ 57,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,91*
€ 57,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,28*
€ 58,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.