Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong Bluetooth CALIMA 800E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     6012-32667940
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43630
EAN/GTIN:
     4011459436308
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funkgong Bluetooth CALIMA 800E

Funkgong CALIMA 800? Bluetooth CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an. Der CALIMA 800 fügt sich Dank sei
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
86 dB
Nennspannung:
6..230 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0..0,35 A
Batterie eingebaut:
ja
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,72*
€ 85,68*
€ 5,00*
ab € 103,22*
€ 129,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,47*
€ 134,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,90*
€ 135,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,30*
€ 246,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.