Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterrahmen si, 2+2-Module UT9154H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterrahmen si, 2+2-Module UT9154H
Adapterrahmen si, 2+2-Module UT9154H
Artikel-Nr.:
     6012-32668048
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9154H
EAN/GTIN:
     8023903437270
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
adapterrahmen

Adapterrahmen si, 2+2-Module UT9154H

Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit zwei vertikal plus zwei horizontal ausgerichteten Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandenen Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
307 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,07*
€ 198,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,22*
€ 199,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 169,87*
€ 206,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.