| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32668138 Herst.-Nr.: 20046606 EAN/GTIN: 8023903192605 |
|
|
| | |
| Modul 16A ,9 DIN 20046606 SimpleHome Modul mit 9 optisch gekoppelten Eingängen (8 normale + 1 Szenario), für den Anschluss von Tastern und 8 Relaisausgängen mit Öffner/Schließer-Schaltkontakt zur Steuerung von ohmschen elektrischen Lasten bis zu 16A. Abmessungen: 160x90x58 mm (9 DIN-Module). Stromverbrauch: < 220 mA. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 9 | Vor Ort-/Handbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,60* | € 392,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 329,41* | € 393,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,68* | € 396,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|