Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendach sw, 2 Module UT9192B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regendach sw, 2 Module UT9192B
Regendach sw, 2 Module UT9192B
Artikel-Nr.:
     6012-32668174
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9192B
EAN/GTIN:
     8023903421477
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach

Regendach sw, 2 Module UT9192B

Regendach fu?r Ultra Aufputzgehäuse, 2 Module, schwarz. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x203x57mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
116 mm
Höhe:
203 mm
Tiefe:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,50*
€ 163,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,15*
€ 163,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,51*
€ 169,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.