Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle groß 17-19 KADL TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle groß 17-19 KADL TG
Artikel-Nr.:
     6012-32750885
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     F311-9002-02
EAN/GTIN:
     4024092190612
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Tülle groß 17-19 KADL TG

Zubehör für die Kabeldurchführungsleiste KADL, durch die geschlitzen Tüllen können konfektionierte Leitungen mit Stecker in Gehäuse eingeführt und abgedichtet werden, absoluter Klemmbereich bis 2 mm, Zugentlastung, werkzeugfreie Montage, problemlose Nachrüstungen und Anpassungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Kabeleinführung:
rund
Anzahl der Kabel:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..19 mm
Bohrungsdurchmesser:
38,7 mm
Für Wandstärke:
23,4 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Schrumpftechnik:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,919*
€ 1,919*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,57*
€ 1,94*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,162*
€ 2,162*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 2,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,162*
€ 2,57278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.