Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieverteiler 4-fach IP44-230V-3680W/16A 230415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieverteiler 4-fach IP44-230V-3680W/16A 230415
Energieverteiler 4-fach IP44-230V-3680W/16A 230415
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-32752189
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     230415
EAN/GTIN:
     4037293018067
Suchbegriffe:
Energiesäule
Gartensteckdose
Steckdosensäule
gartensteckdose 4 fach

Energieverteiler 4-fach IP44-230V-3680W/16A 230415

Der 4-fach Energieverteiler ist aus Polyresin gefertigt. Das Material ist optisch und haptisch kaum von einem echten Stein zu unterscheiden. Somit lässt er sich unauffällig im Garten integrieren und fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein. Rückseitig abgehend befindet sich die 5m lange Zuleitung mit Schutzkontaktstecker. Hinter der Tür an der Front sitzen die Steckdosen leicht nach innen versetzt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Breite:
190 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartensteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,58*
€ 82,20*
€ 5,95*
ab € 63,67*
€ 82,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,53*
€ 84,68*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,41*
€ 86,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,45*
€ 90,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.