Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene STEG 4P 57TE 100A A9XPH457


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene STEG 4P 57TE 100A A9XPH457
Phasenschiene STEG 4P 57TE 100A A9XPH457
Artikel-Nr.:
     6012-32756069
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XPH457
EAN/GTIN:
     3606480485176
Suchbegriffe:
Kammschiene
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Phasenschiene STEG 4P 57TE 100A A9XPH457

Phasenschiene Steg Acti 9. 4-polig, ablängbar, 57TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016. Die Phasenschiene Steg erfüllt folgende Normen- IEC 60947-7-1 und IEC 61439-2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
14
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,05*
€ 58,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,43*
€ 58,20*
€ 6,90*
ab € 40,19*
€ 58,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,74*
€ 59,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,94*
€ 59,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.